スマイル[家具]
A4スチール書庫カラー扉シリーズ(両開き)(上置き用)
段数
2
仕様
アジャスター付、配線用ホール付
付属品
鍵2本付
種別
上置き用
材質
スチール
質量(kg)
27.6
高さ(mm)
730
最大積載量(kg)
棚板1枚あたり50
棚板数(枚)
棚板1枚付き(棚ピッチ35mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×730
棚段数
2
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×355×654
棚ピッチ(mm)
35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×730
均等耐荷重(kg/段)
50
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39629005
741191
ブラック
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39629014
741189
ブルー
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39629023
741188
レッド
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません