空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (服のみ)

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (服のみ) - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

綿100%の長袖タイプ

混率(%)綿100内容量1着
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39855647#8500Mチャコール
オープン
3,990
4,389(税込)
10日以内出荷
39855595#8500Mシルバー
オープン
取扱い終了
39855604#8500Lシルバー
オープン
取扱い終了
39855613#8500LLシルバー
オープン
取扱い終了
39855629#85003Lシルバー
オープン
取扱い終了
39855638#85004Lシルバー
オープン
取扱い終了
39855656#8500Lチャコール
オープン
取扱い終了
39855665#8500LLチャコール
オープン
取扱い終了
39855674#8500XLチャコール
オープン
取扱い終了
39855683#85004Lチャコール
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39855674
2024-09-11
用途: 作業着
銅堂製造業

空調服は首筋からのエア抜きが必須なんですが、普通はリボン状況のベルトで詰めていますがこのモデルはメッシュ裏地がその役割を果たしていて、使い心地が良いです。また裾のテンションも強力で満足です。生地はサラッとしていますが洗っているうちに普通になるでしょう。
ところで3Lを注文したのですが、タグにはXLの表示で、これあってますかね?あってるなら商品ページの表記も直してください。違ってるなら、、、洗い縮みを警戒してワンサイズ大きいのを注文したので、まあピッタリなので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする