サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ)
(1件のレビュー)
フルハーネス対応の人気スタイリッシュデザイン
材質
綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:金属、ボタン/金属
仕様
首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット
生地
コットンブロード
内容量
1着
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39858325
KU91400F
XL
6シルバー
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
39858298
KU91400F
M
6シルバー
オープン
取扱い終了
代替品有
39858307
KU91400F
L
6シルバー
オープン
取扱い終了
39858316
KU91400F
LL
6シルバー
オープン
取扱い終了
39858334
KU91400F
4L
6シルバー
オープン
取扱い終了
39858343
KU91400F
5L
6シルバー
オープン
取扱い終了
39858359
KU91400F
M
20キャメル
オープン
取扱い終了
39858368
KU91400F
L
20キャメル
オープン
取扱い終了
39858377
KU91400F
LL
20キャメル
オープン
取扱い終了
39858386
KU91400F
XL
20キャメル
オープン
取扱い終了
39858395
KU91400F
4L
20キャメル
オープン
取扱い終了
39858404
KU91400F
5L
20キャメル
オープン
取扱い終了
39858413
KU91400F
M
69チャコール
オープン
取扱い終了
39858429
KU91400F
L
69チャコール
オープン
取扱い終了
39858438
KU91400F
LL
69チャコール
オープン
取扱い終了
39858447
KU91400F
XL
69チャコール
オープン
取扱い終了
39858456
KU91400F
4L
69チャコール
オープン
取扱い終了
39858465
KU91400F
5L
69チャコール
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください