曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) - サンエス

立ち襟で首元もクール、高所作業が快適に

材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント・胸ポケット:プラスチック、ボタン/金属仕様首調整ゴム、袖口Wボタン、左胸ファスナーポケット、左袖ペン差し(二重)、両脇逆玉ポケット、保冷剤用メッシュポケット、左内側バッテリーポケット、ファン用リング(TPU)混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1生地交織トロピカル内容量1着
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39860276KU95100FM21カーキ
オープン
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
39860285KU95100FL21カーキ
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
39860294KU95100FLL21カーキ
オープン
取扱い終了
代替品有
39860303KU95100FXL21カーキ
オープン
取扱い終了
代替品有
39860215KU95100FM6シルバー
オープン
取扱い終了
39860224KU95100FL6シルバー
オープン
取扱い終了
39860233KU95100FLL6シルバー
オープン
取扱い終了
39860249KU95100FXL6シルバー
オープン
取扱い終了
39860258KU95100F4L6シルバー
オープン
取扱い終了
39860267KU95100F5L6シルバー
オープン
取扱い終了
39860319KU95100F4L21カーキ
オープン
取扱い終了
39860328KU95100F5L21カーキ
オープン
取扱い終了
39860337KU95100FM47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
39860346KU95100FL47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
39860355KU95100FLL47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
39860364KU95100FXL47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
39860373KU95100F4L47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
39860389KU95100F5L47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39860294KU95100F21623859KF95100GKU95100F 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100G) サンエス 21623859空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100G)サンエス1着
6,300
税込6,930
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39860303KU95100F21623868KF95100GKU95100F 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100G) サンエス 21623868空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100G)サンエス1着
6,300
税込6,930
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする