サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ)
(1件のレビュー)
高所作業をタフにに乗り切る肩パット付きブルゾン
材質
綿100%、ファスナー/フロント・胸ポケット:金属、ボタン/金属
仕様
首調整ゴム、袖口Wボタン、左胸ファスナー付きポケット、左袖ペン差し、右胸フラップ付きポケット、保冷剤用メッシュポケット、左内側バッテリーポケット、ファン用リング(TPU)
生地
コットンブロード
内容量
1着
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。
全18種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4L
5L
L
LL
M
XL
色
1サンドベージュ
4ブルーグレー
47ディープグリーン
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39860407
KU93500F
L
1サンドベージュ
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
5日以内出荷
39860416
KU93500F
LL
1サンドベージュ
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
5日以内出荷
39860425
KU93500F
XL
1サンドベージュ
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
5日以内出荷
39860459
KU93500F
M
4ブルーグレー
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
5日以内出荷
39860468
KU93500F
L
4ブルーグレー
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
5日以内出荷
39860477
KU93500F
LL
4ブルーグレー
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
5日以内出荷
39860434
KU93500F
4L
1サンドベージュ
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
取扱停止中
39860443
KU93500F
5L
1サンドベージュ
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
取扱停止中
39860495
KU93500F
4L
4ブルーグレー
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
取扱停止中
39860504
KU93500F
5L
4ブルーグレー
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
取扱停止中
39860513
KU93500F
M
47ディープグリーン
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
取扱停止中
39860529
KU93500F
L
47ディープグリーン
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
取扱停止中
39860538
KU93500F
LL
47ディープグリーン
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
取扱停止中
39860547
KU93500F
XL
47ディープグリーン
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
取扱停止中
39860556
KU93500F
4L
47ディープグリーン
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
取扱停止中
39860565
KU93500F
5L
47ディープグリーン
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
取扱停止中
39860398
KU93500F
M
1サンドベージュ
オープン
取扱い終了
39860486
KU93500F
XL
4ブルーグレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください