サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ)
背中の風気路とチタン加工(紫外線・赤外線をカット)で涼しく、快適性を追求したブルゾン
材質
ポリエステル100%、ファスナー/フロント・胸ポケット:プラスチック、ボタン/プラスチック
仕様
優れた防風性、高い透湿性、優れた撥水性、首背中風気路紐、保冷剤用メッシュポケット、左内側バッテリーポケット、両胸ファスナーポケット(マチ付き)、両脇ポケット、左袖ペン差し、袖補強、袖口マジックテープ、肩パッド、動きやすいトリカット、ファン用リング(TPU)、チタン加工
生地
エアコンテック(R)
内容量
1着
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39860626
KU92600
5L
3ネイビー
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
39860574
KU92600
M
3ネイビー
オープン
取扱い終了
39860583
KU92600
L
3ネイビー
オープン
取扱い終了
39860599
KU92600
LL
3ネイビー
オープン
取扱い終了
39860608
KU92600
XL
3ネイビー
オープン
取扱い終了
39860617
KU92600
4L
3ネイビー
オープン
取扱い終了
39860635
KU92600
M
6シルバー
オープン
取扱い終了
39860644
KU92600
L
6シルバー
オープン
取扱い終了
39860653
KU92600
LL
6シルバー
オープン
取扱い終了
39860669
KU92600
XL
6シルバー
オープン
取扱い終了
39860678
KU92600
4L
6シルバー
オープン
取扱い終了
39860687
KU92600
5L
6シルバー
オープン
取扱い終了
39860696
KU92600
M
7モスグリーン
オープン
取扱い終了
39860705
KU92600
L
7モスグリーン
オープン
取扱い終了
39860714
KU92600
LL
7モスグリーン
オープン
取扱い終了
39860723
KU92600
XL
7モスグリーン
オープン
取扱い終了
39860739
KU92600
4L
7モスグリーン
オープン
取扱い終了
39860748
KU92600
5L
7モスグリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください