曜日別特売

充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式

充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(22件のレビュー)

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適

用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類LED消費電力(W)20マグネットセット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書材質ABS樹脂、PC質量(g)450(本体)出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)2500(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9発光色昼光色角度調整範囲前後180°使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約4~5照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65内容量1個
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※付属の充電アダプター及び適応の電圧・電流で充電を行って下さい。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39869437YC-02W
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: 夜間ドローン点検照明
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ

思ったより明るくバッテリーが長持ち、光量も選択し持ちやすい、マグネットで固定OK!

対象商品 : 39869437
2024-05-13
用途: 機械修理
製造業

投光器用100V無い所多いので修理作業に非常に助かります
取っ手部分がマグネットで設備に張付け角度調整出来て非常に便利です

対象商品 : 39869437
2024-01-19
用途: ガレージ内作業
桜彩堂株式会社卸売・小売業

仕事ではなく、プライベートでガレージ内でバイクの整備をするのに重宝しています。
明るさは申し分なし!夜間で外で作業する際にも大活躍です。
マグネットも強力なので落ちる事もありません。
少し気になったのは明るさの調整がほとんどできないところです。
省エネにするためにせめて半分くらいの明るさまで調光できれば良かったと思いますが、値段と光量を考えれば素晴らしい商品だと思います。

対象商品 : 39869437
2023-11-14
用途: 電源装置のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで明るさも2500lmあり、マグネットも強力で使いやすく2台目も購入しています。
充電残量も確認でき分かりやすいです。

対象商品 : 39869437
2022-12-14
用途: 電源のない場所などで 天井裏、床下など

充電がACアダプタのみで出来る記述がわからなかった。てっきりUSBでも充電可能と思い購入した。USBでの充電ができないのは残念。他は明るくて良い。軽い。

2が参考にしています
対象商品 : 39869437
2022-08-29
用途: 夜間の作業や調色時のキラメキ感の確認に
オートボデーサービスおいでサービス業

明るさは充分です。以前、塗料業者から購入したものは二万円以上したがそのライトが何処かになくしてしまい、同じ様な光源のライトが五

3が参考にしています
対象商品 : 39869437
2022-08-19
用途: 保全作業時の補助照明

非常に明るく作業がやりやすい。マグネットがもう少し強力だと言うことなし!

1が参考にしています
対象商品 : 39869437
2022-11-19
用途: 分電盤の結線工事
建設業・工事業

明るくてとても使いやすい。100Vと充電池の併用が出来たらもっといい
使用方法も簡単で現場で使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする