乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵

乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵 - GOODGOODS(グッド・グッズ)乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵 - GOODGOODS(グッド・グッズ)乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵 - GOODGOODS(グッド・グッズ)乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵 - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(16件のレビュー)

・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能

用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類COB LEDチップ×1消費電力(W)10特殊用途防水セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書材質ABS+PC質量(g)390(本体)全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5発光色昼光色(6000K)角度調整範囲前後180°使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)内容量1個
注意
※使用電池の新旧・異種混同はお辞め下さい。
※電池を入れた状態での長期保管はお辞め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39869455YC-N3K
5,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 高圧受電設備の点検
敦賀電力保安サービス電気・ガス・熱供給・水道業

充電式に比べて軽量なので持ち運びしやすく、乾電池式なのでコストパフォーマンスの良い製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39869455
2024-01-23
用途: 車 下回り作業時

軽量 小型の割に光量&広く照らすことが出来ます、またマグネット付き
ある程度の固定が出来ます、具合よく使えてます。

2が参考にしています
対象商品 : 39869455
2023-04-06
用途: 天井裏作業時
サービス業

大変気に入りました。今までは携帯型のライト(格安)で作業をしていたのですが、今一つ明るさが足りずに、いろいろと探していましたところこの商品が目につきました。明るさは当方には十分すぎるくらいです。電池は主に充電式を使用しております。強で使うとさすがに電池の持ちがそれなりですが、使い方次第かと思います。またマグネットのおかげで不安定さもなく固定できるので、天井裏作業では助かります。欲を言えば背面で金具等に固定できればなおありがたいです。明るさ調整も3段階ありますので調整がしやすく、角度も自由に変えれるところが便利です。ただし私の場合、点滅は不要かと。大きさ等は特に問題ないかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39869455
2023-05-31
用途: 夜間の農作業
農・林・水産業

夜間の農作業に使用するため購入。
手元を照らすだけなら十分すぎる明るさ。
光量最大だと明るすぎて作業がしにくいので最小で十分。
いい買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 39869455
2022-12-07
用途: 夜間作業時の照明
サービス業

そこそこ明るい。照射範囲もそこそこあるので夜間のちょっとした作業には役立つと思う。
マグネットもそれなりに効いて車のハッチなどにもくっつくのは便利。
電池式なだけに重量がそれなりにあるので、持ち運びは車での移動時に限られるだろう。

2が参考にしています
対象商品 : 39869455
2023-01-25
用途: 夜間及び地下の電気設備の点検時
製造業

値段の割には明るさが有り使えますが磁石が少し弱いように思います。

2が参考にしています
対象商品 : 39869455
2022-02-23
用途: バイクいじり、災害用
運輸・通信業

まず、
乾電池式を探してました。災害時には
USB充電出来るかどうかわかりませんですからね。
明るさはそんなに爆光ではなく
「個人の感想」
程よく丁度イイかと。
マグネットも強力ですし
造りはしっかりしているとおもいます。
個人的にはオススメ商品だと
思います。

2が参考にしています
対象商品 : 39869455
2021-12-20
用途: 作業等、懐中電灯がわり
株式会社イガタワークス製造業

使い始めたばかりですが、とても明るくて電池もかなり長持ちしそう、明るさが3段階で調整でき、広い範囲を照らしてくれます。強力なマグネットもついいているので使い勝手はとても良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする