・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群



コンパクトで明るくて使い勝手が良いです。充電も直接できますので非常時にも活躍を期待したいと思います。
ポケットサイズで明るいのでそこは気に入ってますが、購入して3ヶ月でスイッチ押しても反応しなくなりました。現状他にこれというのが見つからないのでまた購入しますが、他に良いのがあればすぐに違うのにしたいと思います。
犬の散歩時、強で連続使用時に、本体に熱がこもります。
その他は、良好です。
数日使用したら、点滅しっぱなしの状態になり、スイッチを押しても消灯しなくなりました。最悪です。
今まで小型の製品の場合、あまり明るい物が少なかった為、こちらを購入しました。期待通りの明るさ、サイズ感も程よく、使い勝手が良いです。また、USBで充電できるのもとても良いです。どれくらい持つのかわかりませんが、いまのところ良いお買い物だったと思います。
防犯パトロールで使っています。
小型軽量で使い安い、値段の割にはお買い得商品です。
明るさも満足しています。
会社の仕事用に2個購入して2年程使用しましたが、とても明るくバッテリーもへたらず良いです
またスイッチの位置も底ではないので使い勝手が良いので、今回個人用に買いました