曜日別特売

充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射

充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(3件のレビュー)

・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減
・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A)
・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)

用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに電球の種類LED使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)全光束(Lm)約1500特殊用途防水材質ABS/PC仕様充電時間:約3-4セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書質量(kg)0.7消費電力(W)15出力USB:5V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152発光色昼光色(6500K)光源LEDチップ×3点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)充電電圧(V)AC-DC5 1.5A電池寿命充放電繰り返し数 約500回照射角15°RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射距離(m)約900演色指数(Ra)>80連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7内容量1個
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。
※充電は付属の専用充電アダプタをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39869559YC-15G
11,480
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-04
用途: 屋外での夜間保守点検作業
飲食業

1年ほど使って充電も長持ち、明るさもグリップ感も良好だったが、
先日台風に備えてフル充電したら、勝手に点灯したまま何をしても消灯しなくなった。なまじ充電が長持ちするせいか、一晩経っても点灯し続けている

2が参考にしています
2022-02-09
用途: 海上作業での手元灯など。

色々使ってみましたが、このライトは明るく船上作業で活躍しています。あとはどのくらい壊れないで使えるか!ですね。1年以上使えると元とった気がしましす。また来年レビューします。

3が参考にしています
対象商品 : 39869559
2022-04-11
用途: 軽い
運輸・通信業

とても軽くて明るいです、非常に買ってよかったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする