書類量に合わせて背幅を約100mmまで調節可能、最大で約1000枚綴じることができ、1冊で大量に書類を保管できます。長期保管義務のある書類保存にも頼りになる大容量収納タイプ。
つづり紐と違いとじ具を使ってしっかり書類を固定、整理や移動させる際に書類がずれてしまう心配がありません。
表紙はクラフト原紙使用、再生材使用で環境にも配慮。背部分にはタイトルを記入できるので、段ボールや文書保存箱に入れた際も書類を区別しやすい。(プラスの文書保存箱40-062・40-063・40-080と合わせてのご利用をおススメします)
古紙パルプ配合率90%再生紙を使用しているので、環境にも優しい。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具採用の、クリーン焼却できる素材。