AKブロックⅢ-A型オーフ

AKブロックⅢ-A型オーフ - 浅野金属工業

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。

材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、スイベル・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39866865AK101410.51.223714.538
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
39866874AK101460.51.623714.538
29,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
39866883AK1014212.22971644
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39866899AK1014713.12971644
47,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
39866908AK101431.243642254
59,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
39866917AK101481.25.73642254
84,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
39866926AK101442.5643325.560
110,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
39866935AK101492.5943325.560
171,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする