セーフラン安全用品
LED誘導ライト
約11g(電池含まず)軽量タイプ。
LEDを使用してるので、視認性が高いです。
ワンボタンで点灯と点滅の両方できます。
グリップとストラップが付いてます。
用途
交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等
色
赤
全長(mm)
520
直径(Φmm)
30
質量(g)
約11(電池含まず)
使用電池
単2乾電池×2本(電池は付属しません)
内容量
1個
注意
※湿気が多い場所、水滴がかかる場所で使用しないでください。
※周りに人や物がないことを確認して使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39867276
16103
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください