曜日別特売

タグアウト用吊りタグ

タグアウト用吊りタグ - セーフラン安全用品タグアウト用吊りタグ - セーフラン安全用品タグアウト用吊りタグ - セーフラン安全用品タグアウト用吊りタグ - セーフラン安全用品タグアウト用吊りタグ - セーフラン安全用品タグアウト用吊りタグ - セーフラン安全用品
(2件のレビュー)

Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。
パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。
油性ペンで書き込めるタイプ。

用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。材質紙PETラミネート加工仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1寸法(縦×横)(mm)150×80内容量1セット(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39867486J2061危険 修理・点検中 操作禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39867495J2062危険 修理・点検中 運転禁止
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
39867504J2063危険 修理・点検中 さわるな
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39867513J2064危険 修理・点検中 スイッチ入れるな
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39867486
2023-06-25
用途: 安全札として使用

大きさもちょうどよく、磁石で貼付付できない場所にも紐をつけて使用できるので活用幅広い。

対象商品 : 39867486
2021-10-02
用途: 機械のメンテナンス
吉村電機

10枚入りを見落としていて、2枚で良かったのに20枚買ってしまいました。
モノとしてはしっかりできています。ロックアウトキーに通して使用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする