ロックアウト用パドロック

ロックアウト用パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック - セーフラン安全用品
(1件のレビュー)

三重塗装で高耐腐食性。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~120吊径(mm)Φ6内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3986756514657-138吊38mmタイプ64-3726-04
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
3986757414658-138吊38mmタイプ64-3726-05
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
3986758314659-138吊38mmタイプ64-3726-06
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
3986759914660-138吊38mmタイプ64-3726-07
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
3986760814664-176吊76mmタイプ64-3726-11
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3986761714665-176吊76mmタイプ64-3726-12
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
3986762614666-176吊76mmタイプ64-3726-13
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
3986763514667-176吊76mmタイプ64-3726-14
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39867565
2022-09-02
用途: 設備内立ち入り時のロックアウトキー
制御屋電気・ガス・熱供給・水道業

アンロック時のバネがきいた感じがなく安っぽい感じがする。
ただ見た目は他と違うので気に入っている。
入れ物や、キーチェーンはついていないので別で用意する。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする