ロックアウト用絶縁パドロック

ロックアウト用絶縁パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用絶縁パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用絶縁パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用絶縁パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用絶縁パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用絶縁パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用絶縁パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用絶縁パドロック - セーフラン安全用品

絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

用途ロックアウトとして材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン付属品キー2本高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ吊径(mm)6内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吊径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3986764414671-16
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3986765314672-16
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3986766914673-16
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3986767814674-16
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする