セーフラン安全用品
ロックアウト ハスプ
同時に複数人ロックアウトできます。
穴径10.5mmで多くのパドロックが使用できます。
キーロックは6個まで対応。
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。
用途
ロックアウトとして
厚さ(mm)
11
材質/仕上
高強度鋼材/エチレン樹脂塗装
穴径(Φmm)
10.5
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39867687
14718
【小】115×40
64-3726-39
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
39867696
14719
【大】128×40
64-3726-40
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください