曜日別特売

デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ

デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ - RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ - RIGOL(リゴル)

高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。

内容量1台
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
メモリ長さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39868834MSO5354350アナログ:4、デジタル:16(オプションのPLA2216ロジック・アナライザ・プローブが必要)、任意波形:2[ファンクション・ジェネレータ(オプションMSO5000-AWG)]、シングル・半通道・フル:8GSa/s・4GSa/s・2GSa/sアナログ・チャンネル:200Mpts(シングル)、100Mpts(半通道)、50Mpts(フル)/デジタル・チャンネル:25Mpts(すべてのチャンネル)
358,000
349,800
384,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
40322267MSO507470アナログ:4、デジタル:16(オプションのPLA2216ロジック・アナライザ・プローブが必要)、任意波形:2[ファンクション・ジェネレータ(オプションMSO5000-AWG)]、シングル・半通道・フル:8GSa/s・4GSa/s・2GSa/sアナログ・チャンネル:200Mpts(シングル)、100Mpts(半通道)、50Mpts(フル)/デジタル・チャンネル:25Mpts(すべてのチャンネル)
168,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
40322285MSO5104100アナログ:4、デジタル:16(オプションのPLA2216ロジック・アナライザ・プローブが必要)、任意波形:2[ファンクション・ジェネレータ(オプションMSO5000-AWG)]、シングル・半通道・フル:8GSa/s・4GSa/s・2GSa/sアナログ・チャンネル:200Mpts(シングル)、100Mpts(半通道)、50Mpts(フル)/デジタル・チャンネル:25Mpts(すべてのチャンネル)
188,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
40322294MSO5204200アナログ:4、デジタル:16(オプションのPLA2216ロジック・アナライザ・プローブが必要)、任意波形:2[ファンクション・ジェネレータ(オプションMSO5000-AWG)]、シングル・半通道・フル:8GSa/s・4GSa/s・2GSa/sアナログ・チャンネル:200Mpts(シングル)、100Mpts(半通道)、50Mpts(フル)/デジタル・チャンネル:25Mpts(すべてのチャンネル)
268,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
39868798MSO507470アナログ:4、デジタル:16(オプションのPLA2216ロジック・アナライザ・プローブが必要)、任意波形:2[ファンクション・ジェネレータ(オプションMSO5000-AWG)]、シングル・半通道・フル:8GSa/s・4GSa/s・2GSa/sアナログ・チャンネル:200Mpts(シングル)、100Mpts(半通道)、50Mpts(フル)/デジタル・チャンネル:25Mpts(すべてのチャンネル)
168,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39868816MSO5104100アナログ:4、デジタル:16(オプションのPLA2216ロジック・アナライザ・プローブが必要)、任意波形:2[ファンクション・ジェネレータ(オプションMSO5000-AWG)]、シングル・半通道・フル:8GSa/s・4GSa/s・2GSa/sアナログ・チャンネル:200Mpts(シングル)、100Mpts(半通道)、50Mpts(フル)/デジタル・チャンネル:25Mpts(すべてのチャンネル)
188,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39868825MSO5204200アナログ:4、デジタル:16(オプションのPLA2216ロジック・アナライザ・プローブが必要)、任意波形:2[ファンクション・ジェネレータ(オプションMSO5000-AWG)]、シングル・半通道・フル:8GSa/s・4GSa/s・2GSa/sアナログ・チャンネル:200Mpts(シングル)、100Mpts(半通道)、50Mpts(フル)/デジタル・チャンネル:25Mpts(すべてのチャンネル)
268,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
40322303MSO5354350アナログ:4、デジタル:16(オプションのPLA2216ロジック・アナライザ・プローブが必要)、任意波形:2[ファンクション・ジェネレータ(オプションMSO5000-AWG)]、シングル・半通道・フル:8GSa/s・4GSa/s・2GSa/sアナログ・チャンネル:200Mpts(シングル)、100Mpts(半通道)、50Mpts(フル)/デジタル・チャンネル:25Mpts(すべてのチャンネル)
358,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39868789MSO507270【アナログ・チャンネル】2、【デジタル・チャンネル】16(opt)、【リアルタイム・サンプル・レート】8GSa/s200Mpts
91,000
取扱い終了
返品不可
39868807MSO5102100【アナログ・チャンネル】2、【デジタル・チャンネル】16(opt)、【リアルタイム・サンプル・レート】8GSa/s200Mpts
117,000
取扱い終了
返品不可
40322258MSO507270【アナログ・チャンネル】2、【デジタル・チャンネル】16(opt)、【リアルタイム・サンプル・レート】8GSa/s200Mpts
130,000
取扱い終了
返品不可
40322276MSO5102100【アナログ・チャンネル】2、【デジタル・チャンネル】16(opt)、【リアルタイム・サンプル・レート】8GSa/s200Mpts
180,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39868798MSO507440322267MSO5074MSO5074 デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ RIGOL(リゴル) 40322267デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズRIGOL(リゴル)1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
39868816MSO510440322285MSO5104MSO5104 デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ RIGOL(リゴル) 40322285デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズRIGOL(リゴル)1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
39868825MSO520440322294MSO5204MSO5204 デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ RIGOL(リゴル) 40322294デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズRIGOL(リゴル)1台
259,800
税込285,780
注文コードが変更になりました
40322303MSO535439868834MSO5354MSO5354 デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ RIGOL(リゴル) 39868834デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズRIGOL(リゴル)1台
349,800
欠品中
税込384,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする