曜日別特売

測温抵抗体キャリブレータ

測温抵抗体キャリブレータ - 横河計測

測温抵抗体シミュレートに特化したキャリブレータです。
14種類の測温抵抗体規格に対応
サブディスプレイに発生抵抗値(Ω)を表示
2・3・4線式に対応。RTDシミュレートを高精度に実現
RTD出力を測温抵抗体温度計として計測が可能
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源
小型・軽量ハンドヘルドサイズ

用途
測温抵抗体測定器チェック
測温抵抗体温度測定
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42応答時間5ms電池寿命(時間)50確度(℃)0.3ディスプレイセグメントLCD抵抗体【発生部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14type)、【測定部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14種類)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39869096CA330【発生部】500/3000、【測定部】500/3000440単3アルカリ乾電池×4本+ACアダプタ(別売)
105,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする