曜日別特売

布靴カバー ソコアツ

布靴カバー ソコアツ - ペンギンエース

仕上げ・内装工事に底面を傷付けにくい高級靴カバーです。
底を厚く強化し、耐久性をアップしました。安全靴対応です。

生成サイズF区分繰り返し利用タイプショート寸法(cm)13.5×31×11内容量1セット(10足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39869184PG-120
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする