ペンギンエース
溶接用床革手袋 床皮5本指
床革の中でも、ハイグレードな柔らかさを備えた床革製品を使用。優れた作業性を実現します。
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39869227
TH-411
フリー
34
8.5
12.5
25
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください