曜日別特売

綿軍足 5足組

綿軍足 5足組 - 林商事綿軍足 5足組 - 林商事
(1件のレビュー)

履き口ゴム編み、のびのび蒸れにくい、踵付き、踵・つま先黒糸で強化

サイズ(cm)24~26材質綿入数5足内容量1セット(5足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
指タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39869324先丸先丸
オープン
599
659(税込)
当日出荷
39869333指付指付
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39869324
2024-02-10
用途: 綿100%ではない

綿100%ではなく、少し化学繊維が混じっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする