ジャケット 561

ジャケット 561 - バートル

スーパーストレッチ&スリムシルエット仕様。
スタイリッシュなストリートワークモデル。
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用(伸長率22%)
細身でスタイリッシュなレイザーシルエット。
製品洗い加工によるソフト風合いと防縮性。

種別ジャケット機能ストレッチ混率(%)綿97、ポリウレタン3シリーズ561シリーズ仕様レベルブック収納ポケット(右・深さ21cm)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、内ポケット(左・ボタン止め)材質ストレッチドビーチノ内容量1着
注意
※SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです。
※天然素材の為、多少の色誤差がございます。
※着用・洗濯による独特の風合いや変化、色落ち変化がございます。
※洗濯・乾燥で多少目が詰まります。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※素材にはポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39871993561ネイビーSS
7,800
4,190
4,609(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872036561ネイビーLL
7,800
4,190
4,609(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872045561ネイビー3L
8,100
4,190
4,609(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872054561ネイビー4L
8,400
4,390
4,829(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872063561シルバーSS
7,800
4,190
4,609(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872079561シルバーS
7,800
4,190
4,609(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872088561シルバーM
7,800
4,190
4,609(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872124561シルバー4L
8,400
4,390
4,829(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872133561ザックSS
7,800
4,190
4,609(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872194561ザック4L
8,400
4,390
4,829(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872237561カーキL
7,800
4,190
4,609(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872255561カーキ3L
8,100
4,190
4,609(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872264561カーキ4L
8,400
4,390
4,829(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872009561ネイビーS
7,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872018561ネイビーM
7,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872027561ネイビーL
7,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872097561シルバーL
7,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872106561シルバーLL
7,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872115561シルバー3L
8,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872149561ザックS
7,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872158561ザックM
7,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872167561ザックL
7,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872176561ザックLL
7,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872185561ザック3L
8,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872203561カーキSS
7,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872219561カーキS
7,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872228561カーキM
7,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872246561カーキLL
7,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする