曜日別特売

カーゴパンツ 562

カーゴパンツ 562 - バートル

スーパーストレッチ&スリムシルエット仕様。
スタイリッシュなストリートワークモデル。
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用(伸長率22%)
細身でスタイリッシュなレイザーシルエット。
製品洗い加工によるソフト風合いと防縮性。

種別カーゴパンツ機能ストレッチ混率(%)綿97、ポリウレタン3シリーズ561シリーズ仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止め)、Phone収納ポケット(右)、両脇ツインループ、コインポケット(右)股下(cm)80内容量1本
注意
※SSS・SSサイズはユニセックス対応シルエットです。
※天然素材の為、多少の色誤差がございます。
※着用・洗濯による独特の風合いや変化、色落ち変化がございます。
※洗濯・乾燥で多少目が詰まります。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※素材にはポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。
全36種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39872273562ネイビーSSS70
5,800
3,190
3,509(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872456562ザックSSS70
5,800
3,190
3,509(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872569562カーキS74
5,800
3,190
3,509(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872289562ネイビーSS72
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872298562ネイビーS74
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872307562ネイビーM78
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872316562ネイビーL82
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872325562ネイビーLL86
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872334562ネイビー3L90
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872343562ネイビー4L95
6,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872359562ネイビー5L100
6,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872368562シルバーSSS70
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872377562シルバーSS72
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872386562シルバーS74
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872395562シルバーM78
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872404562シルバーL82
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872413562シルバーLL86
5,800
取扱い終了
返品不可
39872429562シルバー3L90
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872438562シルバー4L95
6,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872447562シルバー5L100
6,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872465562ザックSS72
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872474562ザックS74
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872483562ザックM78
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872499562ザックL82
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872508562ザックLL86
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872517562ザック3L90
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872526562ザック4L95
6,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872535562ザック5L100
6,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872544562カーキSSS70
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872553562カーキSS72
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872578562カーキM78
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872587562カーキL82
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872596562カーキLL86
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872605562カーキ3L90
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872614562カーキ4L95
6,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872623562カーキ5L100
6,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする