バートル
長袖ポロシャツ 4047
ワークにも使えるストリート系デザインでポロシャツ登場。
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用。
細身のレイザーシルエット。
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き。
種別
長袖ポロシャツ
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
仕様
胸ポケット(左・ボタン止め)、袖ポケット(左)、脇スリット、袖口半リブ仕様
材質
ストレッチドライ鹿の子
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39872675
4047
ザック
M
¥
4,500
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872684
4047
ザック
L
¥
4,500
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872693
4047
ザック
LL
¥
4,500
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872709
4047
ザック
3L
¥
4,500
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872718
4047
ブラック
M
¥
4,500
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872727
4047
ブラック
L
¥
4,500
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872736
4047
ブラック
LL
¥
4,500
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872754
4047
シルバー
M
¥
4,500
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872779
4047
シルバー
LL
¥
4,500
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872745
4047
ブラック
3L
¥
4,500
取扱い終了
代引不可
39872763
4047
シルバー
L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872788
4047
シルバー
3L
¥
4,500
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください