曜日別特売

半袖Tシャツ 4050

半袖Tシャツ 4050 - バートル

ストリートワークが生んだワッフルメッシュTシャツ。
胸と袖にデザインポケット採用。
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き。

機能吸汗速乾混率(%)ポリエステル100仕様胸ポケット(左・ボタン止め)、袖ポケット(左・フラップ付きボタン止め)材質ワッフルメッシュ内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
398729194050ザックM
3,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
398729284050ザックL
3,900
取扱い終了
返品不可
398729374050ザックLL
3,900
取扱い終了
返品不可
398729464050ザック3L
3,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
398729554050ブラックM
3,900
取扱い終了
代引不可
398729644050ブラックL
3,900
取扱い終了
返品不可
398729734050ブラックLL
3,900
取扱い終了
返品不可
398729894050ブラック3L
3,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
398729984050インディゴM
3,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
398730074050インディゴL
3,900
取扱い終了
返品不可
398730164050インディゴLL
3,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
398730254050インディゴ3L
3,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする