曜日別特売

スイッチカバー標識(色無地)

スイッチカバー標識(色無地) - 日本緑十字社スイッチカバー標識(色無地) - 日本緑十字社スイッチカバー標識(色無地) - 日本緑十字社スイッチカバー標識(色無地) - 日本緑十字社スイッチカバー標識(色無地) - 日本緑十字社
取付方式マグネット材質アクリル寸法(mm)内径80×40高さ(mm)34(マグネット含む)板厚(mm)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39874653スイッチカバーZY透明黄64-2323-9288021
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39874669スイッチカバーZR透明赤64-2323-9388022
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39874678スイッチカバーZOR透明オレンジ64-2323-9488023
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする