日本緑十字社
手すり用ステッカー
手すりへの明示で安全確保!
取付方式
シール/ステッカー
材質
エンビスッテカー
寸法(mm)
180×40
質量(g)
8
内容量
1組(4枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39874687
貼405
手すりを持って下さい
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
39874696
貼406
手すりを持って昇降しましょう
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください