日本緑十字社
スライドアングル(消防・危険物標識用フレーム) 600×300mm・明治山型ステンレス製
300×600mmの明治山型の危険物標識等を連結掲示する際にご使用ください。専用ポールを使用することで自立掲示もできます。
取付方式
ビス止め
材質
ステンレス
仕様
300×600mm明治山型専用
内容量
1台
注意
※取り付け場所により付属のビスでは取り付けできない場合がございます。その際は、市販のビスをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
枚数
アズワン品番
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39874775
KHT-2SS
605×610×15
1.9
掲示可能:タテ2枚
64-2323-49
53202
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
39874784
KHT-3SS
605×912×15
2.6
掲示可能:タテ3枚
64-2323-50
53302
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39874793
KHY-2SS
610×605×15
1.9
掲示可能:ヨコ2枚
64-2323-51
55202
¥
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39874809
KHY-3SS
912×605×15
2.6
掲示可能:ヨコ3枚
64-2323-52
55302
¥
48,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スライドアングル 053200~055302
参考になった