日本緑十字社
ポスターパネル
低反射+UVブロックで、スッキリキレイ!しっかりガード!
反射を抑えきれいによく見えます。
紫外線をカットし、変色・退色を防ぐ。縦・横使用可能。
取付方式
吊り下げ
材質
枠:アルミ、板面:PET、中板:発泡スチロール
付属品
吊りひも
設置場所
屋内
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39875098
BC-A2
450
64-2324-14
365091
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39875107
BC-B2
620
64-2324-15
365092
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください