日本緑十字社
のぼり用ポール台(注水タイプ)
材質
ポリエチレン
仕様
差し込み口ねじ式、杭部分は着脱式
寸法(mm)
350角×全高260
質量(kg)
約1(満水時:約10)
タイプ
注水
内容量
1台
注意
※ノボリ用ポールは22mmΦ~25mmΦに対応しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39875168
ノボリ用ポール台TK-W
ホワイト
64-2324-23
255123
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
39875177
ノボリ用ポール台TK-SB
スカイブルー
64-2324-24
255124
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
39875186
ノボリ用ポール台TK-GL
グレー
64-2324-25
255125
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
39875195
ノボリ用ポール台TK-BK
ブラック
64-2324-26
255126
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください