日本緑十字社
標示テープ
日本語・英語・中国語・韓国語の四カ国語対応。
手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。
柔軟性の高い機材のため凹凸面にもしっかりと貼りつきます。
養生テープの特殊粘着剤うを使用し、のり残りがしにくい。
材質
ポリエチレン
質量(g)
200
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39875274
INT-1
立入禁止
262136
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39875283
INT-2
注意
262137
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください