スライドバー(コーンバー伸縮タイプ)

スライドバー(コーンバー伸縮タイプ) - 日本緑十字社スライドバー(コーンバー伸縮タイプ) - 日本緑十字社スライドバー(コーンバー伸縮タイプ) - 日本緑十字社スライドバー(コーンバー伸縮タイプ) - 日本緑十字社スライドバー(コーンバー伸縮タイプ) - 日本緑十字社

1.3~2mまで長さ調節可能

長さ(m)1.3~2仕様反射シート付き(封入レンズ)材質ABS質量(g)400寸法(Φmm)35~40.5内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39875308スライドバーTR黒×黄反射
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
39875317スライドバーWG白×緑反射
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
39875326スライドバーWR白×赤反射
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
39875335スライドバーWBL白×青反射
3,200
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする