日本緑十字社
蛍光反射ベスト
3M(TM)スコッチライト(TM)使用で視認性バツグン
反射輝度が高く、耐久性があり、高品質な反射材で安全です。
生地と反射材が伸びるので、どんな体系でもフィットします。
種類
ベスト型
サイズ
フリー
材質
ポリエステル
幅(mm)
反射材:15
質量(g)
約130
テープ地色
グレー
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
アズワン品番
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39875484
フィットベスト-KY
蛍光イエロー
64-2325-55
238181
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
39875493
フィットベスト-KYR
蛍光オレンジ
64-2325-56
238182
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください