蛍光反射ベスト(ENベスト)

蛍光反射ベスト(ENベスト) - 日本緑十字社

抜群の視認性で保安強化。JIS T 8127高視認性安全服 クラス1適合品
コンパクトにたためます。

用途駐車場、倉庫内、工場棟の環境下の作業者種類ベスト型材質ポリエステル幅(mm)反射帯:50質量(g)約165テープ地色グレー内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(本体)
アズワン品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39875527ENベスト-Y-MM蛍光イエロー64-2325-47238201
3,300
取扱い終了
返品不可
39875536ENベスト-Y-LLLL蛍光イエロー64-2325-48238202
3,300
取扱い終了
返品不可
39875545ENベスト-OR-MM蛍光オレンジ64-2325-49238203
3,300
取扱い終了
返品不可
39875554ENベスト-OR-LLLL蛍光オレンジ64-2325-50238204
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする