曜日別特売

ドアストッパー(万能型スロープタイプ)

ドアストッパー(万能型スロープタイプ) - 日本緑十字社ドアストッパー(万能型スロープタイプ) - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

らせん形状と吸盤効果でガッチリ固定。差し込むだけの簡単設置
ドアと床の間に差し込むだけでドアを好き位置でストップできます。
天然ゴムで底が吸盤式なので凹凸の無い平面ではしっかりドアを固定します。
ドアと床の間15~48mmまで対応。

種別吸盤式タイプ差し込みタイプ材質天然ゴム厚さ(mm)50寸法(mm)95×95質量(g)200アズワン品番64-2325-69日本緑十字社品番342032内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39875606ドアストッパー1054
2,480
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39875606
2020-06-02
用途: 勝手口のドア
有限会社西宮名塩ゴルフセンター

今までどの商品使っても不安定でしたが、これは大満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする