日本緑十字社
ラクラクとってマグフック
超強力!でも簡単脱着
耐荷重7kgと14kgの強力なマグネットなのに、取り外しは、テコの原理でラクラク!
磁石面を傷つけない保護シート付き。平らな持ち手で掛けやすいフラットフック。
色
白
特性
超強力
仕様
マグネット
材質
本体:ABS、フック:スチール
フック
ブランコ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39875615
MG-949W
7
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39875624
MG-971W
14
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください