日本緑十字社
滑り止めマット
敷くだけ簡単、滑り止めマット
厚さ(mm)
2.25
材質
基材:耐油性ビニール、表面:アルミナ(ミネラルコーティング)
色
黒
幅(mm)
900
質量(kg)
約7
長さ(m)
3
アズワン品番
64-2325-73
日本緑十字社品番
345007
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39875633
SVM-9030BK
900
3
2.25
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100