日本緑十字社
キーロック(南京錠)
キーを持っている人だけが好きな番号に設定できる!
解除番号の設定にはキーが必要なので、いたずらや誤操作による番号変更を防止。
管理者と使用者の明確な区別ができます。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(吊)
鉄
付属品
番号設定用キー1本
質量(g)
140
材質(キー)
真ちゅう
アズワン品番
64-2325-80
日本緑十字社品番
195081
内容量
1個
注意
※付属のキー(鍵)は南京錠を解錠するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39875685
CHL-320
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください