曜日別特売
内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39875703タイヤストッパー5Y大型車用(10t車まで)、トラロープ繋ぎ2個1組110125235約2.2再生ポリエチレン・再生ポリプロピレン-
8,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39875719タイヤストッパー5BK大型車用(10t車まで)、トラロープ繋ぎ2個1組110125235約2.2再生ポリエチレン・再生ポリプロピレントラロープ1.2m
7,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする