曜日別特売

クルりんフック 回転タイプ

クルりんフック 回転タイプ - 日本緑十字社クルりんフック 回転タイプ - 日本緑十字社クルりんフック 回転タイプ - 日本緑十字社クルりんフック 回転タイプ - 日本緑十字社

テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。
台車等動きのある場所に取り付けると、角度に合わせてフックが傾いて、荷物を垂直に保ちます。
滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。

用途台車、整理棚、車内材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、テープ:ナイロン仕様回転タイプ、ミニフック付き、滑り止め付き幅(mm)約48全長(mm)約80質量(g)24参考使用荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)直径20~40フック内径(Φmm)約32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39875728KF-1Yイエロー
800
769
846(税込)
当日出荷
39875737KF-1BKブラック
800
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クルりんフック 309051~309056
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする