日本緑十字社
クルりんフック 固定タイプ
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。
長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。
用途
台車、整理棚、車内
材質
フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン
仕様
固定タイプ
幅(mm)
約48
全長(mm)
約60
質量(g)
14
参考使用荷重(kg)
3
適合パイプ径(Φmm)
直径15~40
フック内径(Φmm)
約32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39875746
KF-2Y
約60
イエロー
3
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
39875755
KF-2BK
約60
ブラック
3
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
クルりんフック 309051~309056
参考になった