曜日別特売

クルりんフック カラビナタイプ

クルりんフック カラビナタイプ - 日本緑十字社クルりんフック カラビナタイプ - 日本緑十字社クルりんフック カラビナタイプ - 日本緑十字社

テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。
フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。
フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。
滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。

用途台車、整理棚、車内材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン仕様カラビナタイプ、滑り止め付き幅(mm)約50全長(mm)約100質量(g)28参考使用荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)直径20~40フック内径(Φmm)約30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39875764KF-3Yイエロー
1,100
959
1,055(税込)
当日出荷
39875773KF-3BKブラック
1,100
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クルりんフック 309051~309056
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする