曜日別特売

パーキングストップ80

パーキングストップ80 - 日本緑十字社パーキングストップ80 - 日本緑十字社パーキングストップ80 - 日本緑十字社パーキングストップ80 - 日本緑十字社

軽量1kg!施工性バツグン
高さ80mm、3点固定式、低車高タイプの車止め。
1本1kgの軽量化で作業効率をアップ。
リサイクルプラスチック製で環境にもやさしい。

材質リサイクルプラスチック仕様高輝度反射板質量(kg)約1(1本あたり)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)560×80×150内容量1組(2本)
注意
※リサイクル素材のため、色むらや寸法に若干の誤差が生じることがございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39876087パーキングストップ80A-Yアスファルト用アンカーボルト×6(1本あたり×3本)64-2324-96121051
8,600
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39876096パーキングストップ80A-GLグレーアスファルト用アンカーボルト×6(1本あたり×3本)64-2324-97121054
8,600
7,898
8,688(税込)
当日出荷
返品不可
39876105パーキングストップ80C-Yコンクリート用アンカーボルト×6(1本あたり×3本)64-2324-98121056
8,600
7,198
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
39876114パーキングストップ80C-GLグレーコンクリート用アンカーボルト×6(1本あたり×3本)64-2324-99121059
8,600
7,198
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする