日本緑十字社
フリーアングルスタンド
面板が360°回転
高さや角度が調節でき、面板は360°回転可能です。
4辺のパネルフレームをパッと開いて簡単にサインの交換が可能。
材質
ポール:ステンレス、台座:スチール 表面コートステンレス、パネル:ハードボード(木製)・PET
仕様
表面カバー付き
寸法(Φmm)
27.2/32
設置場所
屋内専用
台座径(Φmm)
300
内容量
1台
注意
※移動の際はポール部分を持ち上げてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
全高(mm)
パネルサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39876166
FAL-A4
4
A4
1037~1590(面板縦向き)
235×322
64-2325-23
¥
48,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39876175
FAL-A3
4.4
A3
1099~1652(面板縦向き)
322×445
64-2325-24
¥
50,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。