日本緑十字社
アクリルスタンド
用紙を入れるだけでスタイリッシュな告知スタンドに!
表事物をサインケースに入れるだけの簡単設置。表裏両面の表示も可能。
材質
ポール:ステンレス、台座:カルバニウム鋼板、面板:エンビ、芯材:アルミ複合版
付属品
六角レンチ
厚さ(mm)
芯材:3、面板:1、台座:1.6
台座寸法(mm)
350角
設置場所
屋内専用
内容量
1台
注意
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
全高(mm)
パネルサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39876263
FSS-A4T
2.3
A4縦
1130
304×210
64-2325-19
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
39876279
FSS-A4Y
2.3
A4横
1040
217×297
64-2325-20
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
39876288
FSS-A3T
2.6
A3縦
1250
427×297
64-2325-21
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
39876297
FSS-A3Y
2.6
A3横
1130
304×420
64-2325-22
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください