どこでもミラー(粘着タイプ)

どこでもミラー(粘着タイプ) - 日本緑十字社どこでもミラー(粘着タイプ) - 日本緑十字社どこでもミラー(粘着タイプ) - 日本緑十字社どこでもミラー(粘着タイプ) - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

薄くて、貼れて、カットもできる!
0.5mm厚と薄いため、ハサミ等で簡単カットできます。
粘着タイプなので簡単に取り付けできます。
ポリカーボネート樹脂製なので割れにくく、安全性も高く、便利にご使用いただけます。

型式角型仕様裏面テープ付き材質ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)取付方式粘着内容量1枚
注意
※オイルミスト等の発生場所ではご使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39876315DDM-1195×147×0.52264-2325-09279041
900
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
39876324DDM-2297×195×0.54664-2325-10279042
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39876333DDM-3445×297×0.510564-2325-11279043
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39876324
2024-01-26
用途: 洗面鏡に

両面テープ付きで直ぐに貼れるのは便利です。貼る時に注意しないとエア-が入ってしまいます。歪みは出てしまいます。

対象商品 : 39876315
2019-08-07
用途: 毛髪はみだし確認
製造業

裏面が粘着テープですぐ取り付けられるのが良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする