グリーンクロス
一般安全標識
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途
当該情報の指示に
取付け方法
両面テープ、ビス等
材質
エコボード
質量(g)
40
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※両面テープ、ビスは付属しません※個人宅配送不可
全132種類を絞り込む
表示内容
選択してください
あぶないからはいってはいけません
たばこの火に注意
まわり道
もう一度帰りに職場の火の始末
トラック出入口
リフトに乗るな
一時停止
作業中
作業中禁煙
作業員出入口
作業安全責任者
作業注意
使った器具は必ず元の場所へ
使用禁止
便所はいつもきれいに
係員以外立ち入り禁止
保護具着用
保護帽をかぶれ
信号確認
修理中始動するな
危険
危険ですから立入らぬ様に願います
危険劇毒物
危険注意
危険爆発物
危険物取扱注意
危険物持込禁止
取扱注意
取扱責任者
喫煙所
喫煙禁止
土足厳禁
場内禁煙
墜落制止用器具使用
安全第一
安全通路
就業中面会謝絶
工事中
工事中に付き御協力願います
工事関係者以外立入り禁ず
感電注意
手を触れるな
手洗励行
手袋使用禁止
投げるな落とすな
担架
救急箱
整理整頓
昇降注意
架線注意
構内徐行
構内禁煙
歩行禁煙
油断一秒怪我一生
注意
消火器
消火器置場
消火栓
清潔清掃
火の用心
火事は119番 警察は110番へ
火元取扱責任者
火元責任者
火気厳禁
火気注意
点検確守
無断使用を禁ず
無断出入を禁ず
現場事務所
禁煙
立入禁止
管理責任者
縦覧謝絶
能率増進
警笛鳴らせ
貼紙厳禁
足もと注意
車に注意
送電中
通行禁止
通路
開口部注意
開放厳禁
開閉注意
防塵マスク
防火用水
防火管理者
電気安全取扱
静かに
非常ベル
非常出口
非常口
非常持出
非常階段
頭上に注意
飲料不適
駐車ご遠慮下さい
駐車場
駐車禁止
高圧危険
高電圧危険
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
360×120×1
メーカー商品コード
選択してください
6300001831
6300001832
6300001833
6300001834
6300001835
6300001836
6300001837
6300001838
6300001839
6300001840
6300001841
6300001842
6300001843
6300001844
6300001845
6300001846
6300001847
6300001848
6300001849
6300001850
6300001851
6300001852
6300001853
6300001854
6300001855
6300001856
6300001857
6300001858
6300001859
6300001860
6300001861
6300001862
6300001863
6300001864
6300001865
6300001866
6300001867
6300001868
6300001869
6300001870
6300001871
6300001872
6300001873
6300001874
6300001875
6300001876
6300001877
6300001878
6300001879
6300001880
6300001881
6300001882
6300001883
6300001884
6300001885
6300001886
6300001887
6300001888
6300001889
6300001890
6300001891
6300001892
6300001893
6300001894
6300001895
6300001896
6300001897
6300001898
6300001899
6300001900
6300001901
6300001902
6300001903
6300001904
6300001905
6300001906
6300001907
6300001908
6300001909
6300001910
6300001911
6300001912
6300001913
6300001914
6300001915
6300001916
6300001917
6300001918
6300001919
6300001920
6300001921
6300001922
6300001923
6300001924
6300001925
6300001926
6300001927
6300001928
6300001929
6300001930
6300001931
132種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39873217
G-1
禁煙
360×120×1
64-6584-74
6300001831
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873226
G-2
構内禁煙
360×120×1
64-6584-75
6300001832
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873235
G-3
火気注意
360×120×1
64-6584-76
6300001833
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873244
G-4
歩行禁煙
360×120×1
64-6584-77
6300001834
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873253
G-5
たばこの火に注意
360×120×1
64-6584-78
6300001835
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873269
G-6
火の用心
360×120×1
64-6584-79
6300001836
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873278
G-7
喫煙禁止
360×120×1
64-6584-80
6300001837
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873287
G-8
火気厳禁
360×120×1
64-6584-81
6300001838
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873296
G-9
非常持出
360×120×1
64-6584-82
6300001839
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873305
G-10
火事は119番 警察は110番へ
360×120×1
64-6584-83
6300001840
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873314
G-11
火元取扱責任者
360×120×1
64-6584-84
6300001841
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873323
G-12
危険
360×120×1
64-6584-85
6300001842
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873339
G-13
通行禁止
360×120×1
64-6584-86
6300001843
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873348
G-14
立入禁止
360×120×1
64-6584-87
6300001844
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873357
G-15
係員以外立ち入り禁止
360×120×1
64-6584-88
6300001845
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873366
G-16
危険爆発物
360×120×1
64-6584-89
6300001846
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873375
G-17
高電圧危険
360×120×1
64-6584-90
6300001847
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873384
G-18
危険劇毒物
360×120×1
64-6584-91
6300001848
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873393
G-19
使用禁止
360×120×1
64-6584-92
6300001849
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873409
G-20
土足厳禁
360×120×1
64-6584-93
6300001850
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873418
G-21
無断使用を禁ず
360×120×1
64-6584-94
6300001851
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873427
G-22
開放厳禁
360×120×1
64-6584-95
6300001852
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873436
G-23
手袋使用禁止
360×120×1
64-6584-96
6300001853
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873445
G-24
貼紙厳禁
360×120×1
64-6584-97
6300001854
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873454
G-25
信号確認
360×120×1
64-6584-98
6300001855
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873463
G-26
縦覧謝絶
360×120×1
64-6584-99
6300001856
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873479
G-27
就業中面会謝絶
360×120×1
64-6585-01
6300001857
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873488
G-28
無断出入を禁ず
360×120×1
64-6585-02
6300001858
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873497
G-29
飲料不適
360×120×1
64-6585-03
6300001859
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873506
G-30
能率増進
360×120×1
64-6585-04
6300001860
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873515
G-31
整理整頓
360×120×1
64-6585-05
6300001861
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873524
G-32
清潔清掃
360×120×1
64-6585-06
6300001862
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873533
G-33
手洗励行
360×120×1
64-6585-07
6300001863
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873549
G-34
点検確守
360×120×1
64-6585-08
6300001864
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873558
G-35
安全第一
360×120×1
64-6585-09
6300001865
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873567
G-36
使った器具は必ず元の場所へ
360×120×1
64-6585-10
6300001866
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873576
G-37
作業注意
360×120×1
64-6585-11
6300001867
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873585
G-38
取扱注意
360×120×1
64-6585-12
6300001868
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873594
G-39
足もと注意
360×120×1
64-6585-13
6300001869
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873603
G-40
頭上に注意
360×120×1
64-6585-14
6300001870
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873619
G-41
昇降注意
360×120×1
64-6585-15
6300001871
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873628
G-42
開閉注意
360×120×1
64-6585-16
6300001872
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873637
G-43
保護帽をかぶれ
360×120×1
64-6585-17
6300001873
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873646
G-44
油断一秒怪我一生
360×120×1
64-6585-18
6300001874
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873655
G-45
駐車禁止
360×120×1
64-6585-19
6300001875
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873664
G-46
駐車ご遠慮下さい
360×120×1
64-6585-20
6300001876
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873673
G-47
保護具着用
360×120×1
64-6585-21
6300001877
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873689
G-48
リフトに乗るな
360×120×1
64-6585-22
6300001878
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873698
G-49
開口部注意
360×120×1
64-6585-23
6300001879
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39873707
G-50
感電注意
360×120×1
64-6585-24
6300001880
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る