曜日別特売
モノタロウ

オイルポンプ 皿付 アルミ製

オイルポンプ 皿付 アルミ製 - モノタロウオイルポンプ 皿付 アルミ製 - モノタロウオイルポンプ 皿付 アルミ製 - モノタロウオイルポンプ 皿付 アルミ製 - モノタロウ
(15件のレビュー)

便利な受皿付きのポンプです。

用途ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油全長(mm)約1450材質(本体)アルミ吸入管径(mm)29(内径)31.75(外径)粘度SUS1500材質(パッキン)NBR内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(4.6MB)
注意
※ガソリンなどの第一石油類や水・溶剤・薬品には使用できません。
※吐出ホースを取り付けての使用はできません。
※分解して修理や改造をしないでください。
※使用中はポンプのそばから離れないでください。
※ポンプに衝撃を加えると故障の原因となります。
※記載の適合オイルの種類すべてに対応するわけではありません。
温度などの周囲環境や成分によって使用できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能液体
吐出量
ホース長さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39924475-ディーゼル、灯油、トランスミッション液、機械油など1ストローク/約0.5L約1010約3.6
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: エンジンオイル、ドラム缶からの排出
有限会社 オザワボディーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

大変、しっかりした品物で今後、耐久性を見させて頂きたいと思います。

1が参考にしています
2025-06-25
用途: エンジンオイルの汲み上げに使用
TKG株式会社サービス業

オイル交換用に使用し始めて7回目にてオイルがポンプのピストンから漏れ始めた。品質が悪いのか欠陥品なのかはわかないがこれから補償申請予定です。
こんなにすぐに壊れるとは思っていなかった。

4が参考にしています
対象商品 : 39924475
2025-06-29
用途: エンジンオイル交換時
卸売・小売業

組み立ても簡単で、作りがしっかりしていて、とても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39924475
2023-10-30
用途: ドラム缶オイルの汲み上げ
運輸・通信業

以前使用していたものはスチール製でとても重く、オイルがどこからともなく漏れていたので新しく購入。アルミ製ということもありとても軽く、汲み上げる量も多いので労力が軽減されます。あとは耐久性がどうかですが、買って損は無いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 39924475
2023-07-26
用途: 200Lドラム缶用
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオイルのドラム200L用に購入。くみ上げは全く問題ありません。使ってみて、耐久性が心配な感じはありますが、国産メーカーの半額以下ですので、納得しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39924475
2023-04-22
用途: オイル交換
卸売・小売業

価格もリーズナブルでとても使いやすくて気に入っています。

対象商品 : 39924475
2022-11-12
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

安い割に良い商品でした。組み立ても難しくなく使用感もわるくありませんでした。

対象商品 : 39924475
2024-01-24
用途: ドラム缶オイルの汲み上げ
運輸・通信業

200リットルのドラムオイルの汲み上げに使用しています。
最初の内は汲み上げも良かったのに、ドラム1本使用しただけでもう使えない。
分解して構造を確認しても問題なさそうなのに汲み上げができない。やっぱり安物はだめか・・・

10が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
受け皿のサイズと耐荷重を教えて下さい。
回答:
受皿のサイズは約Φ15cm × 中心部深さ2cm、耐荷重は約1kgです。
2023-11-21
質問:
200L用のドラム缶で使用できますか。
回答:
200Lのドラム缶の高さは規格では845㎜ 
ポンプのホース(管)の長さは1010㎜ となります。
受け皿部分の調整で845㎜に合わせることが可能です。

2023-11-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする