YETIAN(いえてん)
N900 吸湿速乾 軽半長靴
(1件のレビュー)
天然ゴム製の長靴。吸湿速乾でカップインソール入り。
用途
軽作業用
機能
吸湿速乾
足幅
3E
材質(アッパー)
ラバー
仕様
カップインソール
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(ソール)
ラバー
靴タイプ
半長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39879088
N900
24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39879097
N900
24.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39879106
N900
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39879124
N900
26
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39879167
N900
29
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879115
N900
25.5
オープン
取扱い終了
39879133
N900
26.5
オープン
取扱い終了
39879149
N900
27
オープン
取扱い終了
39879158
N900
28
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください